![NART30VR](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME15OHhNREkwTURNM05qTXdOemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllODhiYzdlNmI3ODE0YTk5ZjNjMzQ4ZWI1NzJiZWNkOTI5ZGQ1M2U0ZTVhNmI3Y2RmOTE5MWY3NGU0YmVhNzA)
![NART30VR](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME15OHhNREkwTURNM05qTXdOemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllODhiYzdlNmI3ODE0YTk5ZjNjMzQ4ZWI1NzJiZWNkOTI5ZGQ1M2U0ZTVhNmI3Y2RmOTE5MWY3NGU0YmVhNzA)
IKO
IKO
NART30VR
IKO IKO
描述
IKO NART30VR
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NART30VR
BDI部件号
515877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NART30VR/p/515877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557043840
重量 / Kilogram
0.484
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NART30VR
重量/磅
1.069
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.102英寸 | 28毫米