IKO
IKO
NAST8ZZ
IKO IKO
描述
IKO NAST8ZZ
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NAST8ZZ
BDI部件号
516000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NAST8ZZ/p/516000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557044526
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Separable | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NAST8ZZ
重量/磅
0.086
详细描述
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮宽
0.543英寸 | 13.8毫米
滚轮直
0.945英寸 | 24毫米