https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJobE1pOHhNRFF4TkRVNE1UY3hNRGczT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NjRmODI0ZmMxYjEyODUxZTc3MDcxMzI1NjlhNzI1NWJiODQwYWI0NTZiOWRmMTgwNDI4YWZhMzY5ODlmYTQ5
NTN
NTN
NATR-10LL/3AS
NTN NTN
描述
NTN NATR-10LL/3AS ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NATR-10LL/3AS
BDI部件号
23949022
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NATR-10LL-3AS/p/23949022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Greased
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.061
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.181英寸 | 30毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米