![NATR 20 PPXA](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-NATR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoak1pODVPRE0wTlRRMk16azNNakUwTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWDA1QlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThjNDgxOTIwMjViN2IxZjhjYWZlNTQzNzEwYTkyYTJkNDhmMTRkODIwMTc5NDg0YjljMzY1YmI3ODdjMzNmOA)
![NATR 20 PPXA](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-NATR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoak1pODVPRE0wTlRRMk16azNNakUwTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWDA1QlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThjNDgxOTIwMjViN2IxZjhjYWZlNTQzNzEwYTkyYTJkNDhmMTRkODIwMTc5NDg0YjljMzY1YmI3ODdjMzNmOA)
SKF
SKF
NATR 20 PPXA
SKF SKF
描述
SKF NATR 20 PPXA
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NATR 20 PPXA
BDI部件号
1423080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NATR-20-PPXA/p/1423080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316571592602
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.52911
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米