https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFF4TkRVNE16YzNOVEkyTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZhMWRkNDJmOGI0NWE5ZDIwYmE2NGFiZjA5OGJjOWUxMzk5MDgwMDcwNTVlODZmMmNmNWMxZGVjOWU2YzhjZTM
NTN
NTN
NATR50X100X38
NTN NTN
描述
NTN NATR50X100X38
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 90MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NATR50X100X38
BDI部件号
1224706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NATR50X100X38/p/1224706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359112252
重量 / Kilogram
1.528
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
3.373
详细描述
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 90MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米
滚轮宽
1.181英寸 | 30毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米