https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMU1TOHhNRFF4TkRVNE5EUTJNek01TUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOTk5YjhmYzcxNzE2NGEwYjFlMWRhYmRmMzQ4ZTg3ZDgwMzhmMjE5NzE3MDQ0OGM0ZGMxMDZhMWRiZGRjOGE3
NTN
NTN
NATV15LL
NTN NTN
描述
NTN NATV15LL ; 轴承/滚针轴承
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NTN NATV15LL
BDI部件号
1224734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NATV15LL/p/1224734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359009101
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.225
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米