https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoak9TOHhNREk1TXpRMk5ESTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5ZDlkOThlZjliNGJiYjQxZTI0NmMyNzE1MmIwM2I0MTEzY2YzZjQ5NzAzY2NhNzlkYTZkOWFjMGY0YjZkMDE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoak9TOHhNREk1TXpRMk5ESTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5ZDlkOThlZjliNGJiYjQxZTI0NmMyNzE1MmIwM2I0MTEzY2YzZjQ5NzAzY2NhNzlkYTZkOWFjMGY0YjZkMDE
INA
INA
NNTR60X150X75-2ZL
INA INA
描述
INA NNTR60X150X75-2ZL ; 机械传动件/支撑型滚轮
Cam Follower Bearing; 60MM Bore; 150MM Roller Diameter; 73MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
INA NNTR60X150X75-2ZL
BDI部件号
1175809
详情
4520.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NNTR60X150X75-2ZL/p/1175809
单价(不含税)
¥4,520.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 4 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802283693
重量 / Kilogram
7.68
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Contact Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NNTR60X150X752ZL
重量/磅
17.2
详细描述
Cam Follower Bearing; 60MM Bore; 150MM Roller Diameter; 73MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
2.874英寸 | 73毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
滚轮直
5.906英寸 | 150毫米

