https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-NPTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoa09DODVPRFV4TURJME5qQTFNakUwTDBsT1JGQkRTVU5OUmt4U1dGOVpUMHRGWDA1UVZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVmODFhMzU3YjM3NGI4ZGU1MDQ4YjZlMGYxYmQwN2RlNWVjY2ZlMDNkZDI3ZjZkYWUyMzI2ZmQ3ZDUyN2NkMTk
PCI
PCI
NPTRY-2.25
PCI PCI
描述
PCI NPTRY-2.25
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
NPTRY-2.25
BDI部件号
22972426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NPTRY-2-25/p/22972426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946125590
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Non-Metallic Roller Material | 11000RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.59
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米