https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-NPTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd6TWk4eE1EYzJOemcwTXpBMk5UZzROaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVOUxSVjlPVUZSU1dWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTAyZjFkYzIyOTIxZWUyZDAxOTAyMTZmZDE2OGM2NjNmMmQ2N2E2ZTY5ZTQzZDgxOWE3M2E5NzRlOGQ3ZjBm
PCI
PCI
NPTRY-2.50
PCI PCI
描述
PCI NPTRY-2.50
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
NPTRY-2.50
BDI部件号
21854810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NPTRY-2-50/p/21854810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946125774
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Non-Metallic Roller Material | 8500RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.02
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米