https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMVppOHhNRFF4TkRVNE5EZzRPVE0zTkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE5VFNFeEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2NmY0NTU4YTNlNDEwM2YzZjVkMzU5NGE2OTY1NDE0YmVhNDQ1NDFlOGFmYjg4YjcwN2U5ZGQxZWU1NjkxOWE
NTN
NTN
NUTR202/3A
NTN NTN
描述
NTN NUTR202/3A
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
NUTR202/3A
BDI部件号
17149234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NUTR202-3A/p/17149234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0692314628737
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.1
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米