https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVlpOHhNRFF4TkRVNE5UUTNPVEU1T0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE5VFNFeEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA1MWJjNDgxNTExM2Q2YzM4YzA0ZjdlMmQyNjc3MDAwYjM5ODU0ODM1N2U1NzM4Njg3MDBjZGQwYzgxNTkzZTI
NTN
NTN
NUTR308X
NTN NTN
描述
NTN NUTR308X
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 90MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
NUTR308X
BDI部件号
1227919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NUTR308X/p/1227919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359009637
重量 / Kilogram
1.127
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.491
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 90MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米
滚轮宽
1.181英寸 | 30毫米