CARTER MFG
CARTER MFG
NYR-64
CARTER MFG CARTER MFG
描述
CARTER MFG NYR-64
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NYR-64
BDI部件号
21481809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NYR-64/p/21481809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0813930021904
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Lubricating | Oil Impregnated Bronze Bushing | Black Oxide Coating | Neverlube Grease
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.91
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米