https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-PDCY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa015OHhNREV5TkRZMU1qSTRNVGc0Tmk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5UVJFTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZmMWQ0ODBlM2QzMjk3MjlkMDY2ODYxNDM4OTg5Y2QwYmI5NzMxZmMwYjdlOWQyMTc3YWViMjNjNjE1ODY4MTQ
PCI
PCI
PDCY-2.25-R
PCI PCI
描述
PCI PDCY-2.25-R
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
PDCY-2.25-R
BDI部件号
22972554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/PDCY-2-25-R/p/22972554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946125613
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 4100RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.12
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米