https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM01TODVPRE0wTlRRNE1UTXpPVEU0TDBsT1JGTkxSa05OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlExSXlYMFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNWZjNGE5OWRlMTM3MTU0OTllYTZlMjA1YThjNTc4NWI4M2U5ZWI4YjA1YzA5Mzk0Y2ZmMzk1MzY5MWZkODNh
SKF
SKF
PWTR 25.2RS
SKF SKF
描述
SKF PWTR 25.2RS
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
PWTR 25.2RS
BDI部件号
1260617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/PWTR-25-2RS/p/1260617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316571194905
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Contact Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.12701
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米