https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoak9TOHhNREk1TXpRMk5ESTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5ZDlkOThlZjliNGJiYjQxZTI0NmMyNzE1MmIwM2I0MTEzY2YzZjQ5NzAzY2NhNzlkYTZkOWFjMGY0YjZkMDE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoak9TOHhNREk1TXpRMk5ESTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5ZDlkOThlZjliNGJiYjQxZTI0NmMyNzE1MmIwM2I0MTEzY2YzZjQ5NzAzY2NhNzlkYTZkOWFjMGY0YjZkMDE
INA
INA
PWTR17-2RS-XL
INA INA
描述
INA PWTR17-2RS-XL ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
PWTR17-2RS-XL
BDI部件号
1176686
详情
104.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/PWTR17-2RS-XL/p/1176686
单价(不含税)
¥104.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
| BDI- 美国 | 15 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802617689
重量 / Kilogram
0.143
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Inner Ring | Contact Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PWTR172RS
重量/磅
0.324
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

