![RNA 22/6.2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU5pOHhNREl6TnpZNE56azFOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVlOTc5YmFkMjEyZTI4YzVmYzlkY2EwZjdhMWNiYTI5ODE3MjFmYTI1ZjZjOWIzODY0NjVkYzYyOGZlYmMyZg)
![RNA 22/6.2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU5pOHhNREl6TnpZNE56azFOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVlOTc5YmFkMjEyZTI4YzVmYzlkY2EwZjdhMWNiYTI5ODE3MjFmYTI1ZjZjOWIzODY0NjVkYzYyOGZlYmMyZg)
SKF
SKF
RNA 22/6.2RS
SKF SKF
描述
SKF RNA 22/6.2RS
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
RNA 22/6.2RS
BDI部件号
1423635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/RNA-22-6-2RS/p/1423635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316570981735
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Without Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.03968
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.465英寸 | 11.8毫米
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米