

INA
INA
RNA2203-2RSR
INA INA
描述
INA RNA2203.2RSX ; 轴承/滚针轴承
Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
RNA2203-2RSR
BDI部件号
1177066
详情
69.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/RNA2203-2RSR/p/1177066
单价(不含税)
¥69.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802424027
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Without Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
RNA22032RS
重量/磅
0.207
详细描述
Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
滚轮宽
0.622英寸 | 15.8毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米