对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RNAB201 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoall5OHhNRFF4TkRVNE5qZzRPREl5TWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2QxNzZjOGU5MTkxYzc2ZGI4OWVmYzQ5ODdmZDQwOTdjNTA3NzlkYTlkZjk5ZjVkMzhlZjBkNjQ1MmY1ZGZlNw
1228805 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

NTN NTN

RNAB201

描述

NTN RNAB201

Cam Follower Bearing; 16MM Bore; 32MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

RNAB201

BDI部件号
1228805

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359169720
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.108
详细描述
Cam Follower Bearing; 16MM Bore; 32MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
滚轮宽
0.465英寸 | 11.8毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新