https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMk55OHhNRFF4TkRVNE56Y3dOelF5TWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI1NGZjY2JkNDc5MTBjODgxNWMyOGFhYjU3MTA5OTI1OGY3ZmE1ZTY5ZTYzMDg2Mjg0MWM1OGZlNTdkNTc3ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMk55OHhNRFF4TkRVNE56Y3dOelF5TWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI1NGZjY2JkNDc5MTBjODgxNWMyOGFhYjU3MTA5OTI1OGY3ZmE1ZTY5ZTYzMDg2Mjg0MWM1OGZlNTdkNTc3ZA
NTN
NTN
RNAB203X
NTN NTN
描述
NTN RNAB203X
Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
RNAB203X
BDI部件号
1228807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/RNAB203X/p/1228807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359169775
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.211
详细描述
Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
滚轮宽
0.622英寸 | 15.8毫米

