https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-RSTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoak15ODVPRE0wTlRRM09EQTJNak00TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDFKVFZFOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDE5NjkzMDBmY2EwMzFkZWZmMDhlNjIwMjBmNWU4ZGY0ZmJjZDI2NDc0ZjgyMWQ5NWUwMmFiNjFlZDhjNTkyZg
KOYO
KOYO
RSTO15
KOYO KOYO
描述
KOYO RSTO15
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
RSTO15
BDI部件号
1407964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/RSTO15/p/1407964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.115
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
滚轮宽
0.465英寸 | 11.8毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米