对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SRF 25 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA
795148 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

SRF 25 S

描述

RBC BEARINGS SRF 25 S

Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

SRF 25 S

BDI部件号
795148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400006495
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Caged | Without Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SRF25S
重量/磅
0.129
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新