

RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SRF 40
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS SRF 40
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 2" Roller Diameter; 0.995" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
SRF 40
BDI部件号
1403733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/SRF-40/p/1403733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 11 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400006686
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Caged | Without Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SRF40
重量/磅
0.59
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 2" Roller Diameter; 0.995" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.995英寸 | 25.273毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米