https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-STO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcwTkM4eE1EYzNNamd4TVRnME1UVTJOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTlUVkU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NzBmY2UxMDNlMmMxMzI3NDJmZjE2N2QzZGRmNDBjNWM0Zjk4NjUxOGUzOTg2NDk3YTBkMWEwMjM0ODE2MzVh
SKF
SKF
STO 15
SKF SKF
描述
SKF STO 15
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
STO 15
BDI部件号
1423713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/STO-15/p/1423713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 158 |
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 158 |
BDI- 罗马尼亚 | 158 |
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.02858
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.465英寸 | 11.8毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米