https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneVpDOHhNREkwTURNM056VTFNamt5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGxKZlJreFVYMDVTTVY5RFIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZmU0ZjEwMjVmYWZlY2UyY2E0ZjA5NDI1NmE4Nzg3M2ExNzM3NTdhNWQxODQ3ZDU5ZTE4YTUzZDQ0MDFjYmVm
SKF
SKF
STO 25 X
SKF SKF
描述
SKF STO 25 X
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
STO 25 X
BDI部件号
1306978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/STO-25-X/p/1306978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.39683
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
滚轮宽
0.622英寸 | 15.8毫米