https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-UTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJneE15OHhNREV5TkRZMU9UTTFPVGMzTkM5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5VlZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ0MGQ2ZjNmNDYyZDYzYWQ1YjE1NzM0NDcxM2YyMDM4Mjk3OWZjZjBkOGEyZDQ1ZWJlYTA3ZDNmNTI2YTA3ZjA
PCI
PCI
UTRY-5.50-R
PCI PCI
描述
PCI UTRY-5.50-R
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 5-1/2" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
UTRY-5.50-R
BDI部件号
22974910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/UTRY-5-50-R/p/22974910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946133021
重量 / Kilogram
6.613
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
U Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 1550RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
15
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 5-1/2" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
5.5英寸 | 139.7毫米
滚轮宽
2.75英寸 | 69.85毫米