

OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
VLRY-3-3/4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN VLRY-3 3/4 ; 机械传动件/滚轮
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
OSBORN VLRY-3 3/4
BDI部件号
737399
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VLRY-3-3-4/p/737399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424966559
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VLRY-3-3/4
制造商内部编号
96655
重量/磅
3.1
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
3.75英寸 | 95.25毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米