https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-VG-TR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneU9TOHhNREF5T0RVMU9EazNOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVmtkZlZGSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiMzY4OWFkNmIzNDgyNzg3NDk3NzA5ZTI2ZmM4YWMxODlhMWQ0Y2VkMWMyOGJhNGM4MDBmMTkzOTNkOTljZjA
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
VLRY-7-1/2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS VLRY-7-1/2
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 7-1/2" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
VLRY-7-1/2
BDI部件号
737404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VLRY-7-1-2/p/737404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.847
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VLRY-7 1/2
制造商内部编号
96291
重量/磅
30.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 7-1/2" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮直
7.5英寸 | 190.5毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米