

PCI
PCI
VTRY-3.00-CSO
PCI PCI
描述
PCI VTRY-3.00-CSO
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 3" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
VTRY-3.00-CSO
BDI部件号
24859752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VTRY-3-00-CSO/p/24859752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946142139
重量 / Kilogram
0.767
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 11000RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.69
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 3" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米