https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-VTRY-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnMVl5OHhNREV5TkRZMU9ERTBOek0xT0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5V1ZGSlpYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjY1MWU5MTE3MzNmNmQyZTY2NTBmYmIwOWRlYzQxZWExOTRhMzcxNTEzYzIyYTk4M2Q1YjkzMzE2MjFlZmQy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-VTRY-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnMVl5OHhNREV5TkRZMU9ERTBOek0xT0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5V1ZGSlpYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjY1MWU5MTE3MzNmNmQyZTY2NTBmYmIwOWRlYzQxZWExOTRhMzcxNTEzYzIyYTk4M2Q1YjkzMzE2MjFlZmQy
PCI
PCI
VTRY-3.50-SS-R
PCI PCI
描述
PCI VTRY-3.50-SS-R
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-1/2" Roller Diameter; 1-5/8" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
VTRY-3.50-SS-R
BDI部件号
22975100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VTRY-3-50-SS-R/p/22975100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946133151
重量 / Kilogram
1.261
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Enclosure | Stainless Steel Material | Stainless Steel Roller Material | 9500RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.7
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-1/2" Roller Diameter; 1-5/8" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
1.625英寸 | 41.275毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米

