CARTER MFG
CARTER MFG
XDY-32-S
CARTER MFG CARTER MFG
描述
CARTER MFG XDY-32-S
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
XDY-32-S
BDI部件号
21594561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/XDY-32-S/p/21594561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0813930025674
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | XD15NW Stainless Steel | H1 Food Grade Grease | Synthetic Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米