对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

YAG-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMIXXXXXX-YAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmc1Tnk4eE1EazFPVGs0TkRFek1qRXlOaTlKVGtSVFRVbFlXRmhZV0ZoZldVRkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZlYjMyZDQ2MzExNWE0MGZkOWQ5Yjk3Y2FmNzU1ZjBiYjM4YTEzYjQzNTIwMWUzNjhiMTkyM2JkZjRhZWVkOTA
842289 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

YAG-14

描述

SMITH BEARING YAG-14

Cam Follower Bearing; 7/8" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

YAG-14

BDI部件号
842289

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041180666
重量 / Kilogram
0.192
Product Group - BDI
B04102
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Used in Aerospace | Cadmium Plated Roller Tread | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YAG 14
重量/磅
0.423
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/8" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米
滚轮宽
1.125英寸 | 28.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新