对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

YAT-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMIXXXXXX-YAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczWmk4eE1EazFPVGs0TkRnNE5UYzVNQzlKVGtSVFRVbFlXRmhZV0ZoZldVRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3NDQzMjUxYjEzOGVjOTBmYTRhYzFhMjVkOWE4YTI1YzA3MzY0YzQ0OGRkMDM2OWFjNjljZjZhNzM5YWQ3M2Y
842252 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

YAT-08

描述

SMITH BEARING YAT-08

Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/8" Roller Diameter; 1.19" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

YAT-08

BDI部件号
842252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041006065
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
B04102
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Used in Aerospace | Corrosion Resistant | Hard-Chrome Plated Roller Tread | Thrust Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YAT 08
重量/磅
0.437
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/8" Roller Diameter; 1.19" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1.375英寸 | 34.925毫米
滚轮宽
1.19英寸 | 30.226毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新