https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-YCCF-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhtWXk4eE1EYzJOemswTXpJek56WTJNaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVOUxSVjlaUTBOR1gxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTcyYTQyMTViZGYxOGYyMTQxZDJjNDVhZWVjODNlNjViZDRiZGNjZGIxM2JjMzY5NzEyNmM3YjIxMjc1MWQ1Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-YCCF-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhtWXk4eE1EYzJOemswTXpJek56WTJNaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVOUxSVjlaUTBOR1gxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTcyYTQyMTViZGYxOGYyMTQxZDJjNDVhZWVjODNlNjViZDRiZGNjZGIxM2JjMzY5NzEyNmM3YjIxMjc1MWQ1Yg
PCI
PCI
YCCF-8.00-S
PCI PCI
描述
PCI YCCF-8.00-S
Cam Follower Bearing; 3.255" Bore; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
YCCF-8.00-S
BDI部件号
22975508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/YCCF-8-00-S/p/22975508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946109439
重量 / Kilogram
49.442
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Moly-Filled Nylon Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YCCF-8.00-S
制造商内部编号
0
重量/磅
49.95
详细描述
Cam Follower Bearing; 3.255" Bore; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
3.255 英寸 | 82.677 毫米
滚轮宽
4.25英寸 | 107.95毫米
滚轮直
8英寸 | 203.2毫米

