KOYO
KOYO
YCR-22
KOYO KOYO
描述
KOYO YCR-22
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
YCR-22
BDI部件号
1088950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/YCR-22/p/1088950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 18 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790214523
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.3
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
1.375英寸 | 34.925毫米