https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMFl5OHhNRFF4T0RZNE1qVTVNek14TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlYTIzYzRiZTU0ZDAzY2I4NDUxMjFlMzFlYmNiMjNlZjRjOGFiMjhhMGVhMDdlZGZhYWMwNWJlZjRhZmMyZDU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
YCRS-96
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING YCRS-96
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
YCRS-96
BDI部件号
210976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/YCRS-96/p/210976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075103015
重量 / Kilogram
9.93
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
YCRS-96
重量/磅
21.9
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米