https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-PLN-FLT-SD-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNE1TOHhNRGN4TVRJME5UYzFNRE13TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlRVEU1ZlJreFVYMU5FWDFOWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGJmODQwZjc2ZDMyMmJkYjlhMThjYzM4ZDkwMWUzZjcwMWUzY2ZmNjQ1NDQzNGVmYTM0MTkwMGI0ZmQ4YzI1MQ
SMITH BEARING
SMITH BEARING
BCR-1-5/8
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING BCR-1-5/8
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
BCR-1-5/8
BDI部件号
841699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/BCR-1-5-8/p/841699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041176553
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot | Self Lubricating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
BCR 1-5/8
重量/磅
0.61
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米