https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-PLN-CRN-SD-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnM1lTOHhNRGN4TVRJME5UVXlNRGt5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlRVEU1ZlExSk9YMU5FWDFOWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmJhNDE2NDEyZjU2NzRmMGYyYmI1NDYwNzY4NDYxOGIzM2Q4MWVlODBhNWNhZTQzMDk5NGVmY2YzYjNlNDYzNQ
SMITH BEARING
SMITH BEARING
BCR-2-3/4-C
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING BCR-2-3/4-C
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
BCR-2-3/4-C
BDI部件号
841773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/BCR-2-3-4-C/p/841773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041190368
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot | Self Lubricating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
BCR 2-3/4 C
重量/磅
3
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮直
2.75英寸 | 69.85毫米