![BCR-7/8-XC](/medias/INDXXXCMFLRX-S-PLN-CRN-SD-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnM1lTOHhNRGN4TVRJME5UVXlNRGt5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlRVEU1ZlExSk9YMU5FWDFOWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmJhNDE2NDEyZjU2NzRmMGYyYmI1NDYwNzY4NDYxOGIzM2Q4MWVlODBhNWNhZTQzMDk5NGVmY2YzYjNlNDYzNQ)
![BCR-7/8-XC](/medias/INDXXXCMFLRX-S-PLN-CRN-SD-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnM1lTOHhNRGN4TVRJME5UVXlNRGt5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlRVEU1ZlExSk9YMU5FWDFOWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmJhNDE2NDEyZjU2NzRmMGYyYmI1NDYwNzY4NDYxOGIzM2Q4MWVlODBhNWNhZTQzMDk5NGVmY2YzYjNlNDYzNQ)
SMITH BEARING
SMITH BEARING
BCR-7/8-XC
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING BCR-7/8-XC
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
BCR-7/8-XC
BDI部件号
841795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/BCR-7-8-XC/p/841795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041190580
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot | Self Lubricating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
BCR 7/8 XC
重量/磅
0.1
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米