MCGILL
MCGILL
CCF 7/8 SB
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CCF7/8SB ; 轴承/杆端轴承
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCGILL CCF7/8SB
BDI部件号
1402428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CCF-7-8-SB/p/1402428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 波兰 | 6 |
产品详细信息
重量 / US pound
0.042
最低订购量
无
EAN条码
0726166032876
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCF 7/8 SB
制造商内部编号
2081112000
重量/磅
0.093
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米