对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CCFH 3 SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-HV-R-CCFH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnNU55OHhNRFkwTWpNNE16WTVPVGs1T0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMGhXWDFKZlEwTkdTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjA0MWQ1NTBkMmM4ZjE0NmI5ZjI5NmY5ZDg2Y2QxMDM2MmZkNDFiZWU0MjZhNDEzYmZiOGVkYmEzNmE3NWFmMw
25992414 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

CCFH 3 SB

描述

OSBORN LOAD RUNNERS CCFH 3 SB

Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1.749" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CCFH 3 SB

BDI部件号
25992414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1.749" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.749英寸 | 44.425毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米
螺柱直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新