https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-S-CRN-SDH-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd01pODVPRE0wTlRRME9UVTFOREl5TDBsT1JFNVVUa05OUmt4U1dGOVRYME5TVGw5VFJFaGZVMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwYWNiNjU0N2EzMjVlOTkwZjc1ZmI4YzgzMzZhOGU1NmYzNGE3YjE5ZTc5MGI5YmM1YjI5ODgxN2M5ZDdhZTc
NTN
NTN
CF108S4F6
NTN NTN
描述
NTN CF108S4F6
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CF108S4F6
BDI部件号
21986331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CF108S4F6/p/21986331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
4547359047295
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud With Hex Nut
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agriculture Bearing
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米