MCGILL
MCGILL
CFE 1 1/8 SB
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CFE 1 1/8 SB
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CFE 1 1/8 SB
BDI部件号
344034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFE-1-1-8-SB/p/344034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166033965
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFE 1-1/8 SB
制造商内部编号
2110212000
重量/磅
0.21
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米