https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-2200202100-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnM1pDOHhNREU1TnpFMU5USTRNamszTkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNakl3TURJd01qRXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0NTJiNzZiMTc5ZTc4YTFlZmQzNGI2Mjk1OGJkYTY1YTQ1Njc0ZGU1NWM2NGE2NDk3MTk1OTEwMjE4YWEwNzU
MCGILL
MCGILL
CFE 2 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CFE 2 S
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CFE 2 S
BDI部件号
17031033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFE-2-S/p/17031033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166037390
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFE 2 S
制造商内部编号
2200202100
重量/磅
1.42
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米