https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-HV-R-CFH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaFl5OHhNRFkwTWpNNE5qZ3hNamsxT0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMGhXWDFKZlEwWklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3YTc4MjU1N2M3Y2ExYmQ3NjY0MjAzMThiM2ExZjk0YzkyZDdmYWUzYjkwNjJkMjExOTdkYjI3NTA3MzBmM2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-HV-R-CFH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaFl5OHhNRFkwTWpNNE5qZ3hNamsxT0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMGhXWDFKZlEwWklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3YTc4MjU1N2M3Y2ExYmQ3NjY0MjAzMThiM2ExZjk0YzkyZDdmYWUzYjkwNjJkMjExOTdkYjI3NTA3MzBmM2Y
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CFH 3 SB
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS CFH 3 SB
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1.749" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1.749" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CFH 3 SB
BDI部件号
25991989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFH-3-SB/p/25991989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
4.42
详细描述
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1.749" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1.749" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1.749 英寸 | 44.425 毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米
滚轮宽
1.749英寸 | 44.425毫米

