https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23284400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNREEyTnpNMk1qZzNNek0zTkM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJkNzFlMzg1NGM5MjExYmQyNTEzYzMyOGNjZTJhMzE1ZDFjNjRiNzAzODAyZDk2NjVhMzRmNWRkMWI0ZGU1MQ
IKO
IKO
CFKR 40 UU
IKO IKO
描述
IKO CFKR 40 UU
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CFKR 40 UU
BDI部件号
23281012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFKR-40-UU/p/23281012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557064289
重量 / Kilogram
0.248
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M18 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.5467
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
螺柱直径
0.709 英寸 | 18 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米