https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGCMFLRX-S-FLT-SD-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnd05DODVPRE0wTlRRME56STJNRFEyTDBsT1JFMURSME5OUmt4U1dGOVRYMFpNVkY5VFJGOVRWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmI3YTkxMWI5NDZhMmFhNGE3YmMzZjU2ZDlmZTNjNjdmYTBkM2VjN2RkNzJlNTQwYzI2MDVjMzY5YTVlY2Y3ZQ
MCGILL
MCGILL
CFL 2 SB 3 PER BR1600
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CFL 2 SB 3 PER BR1600
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CFL 2 SB 3 PER BR1600
BDI部件号
21446515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFL-2-SB-3-PER-BR1600/p/21446515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 31 |
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米