IKO
IKO
CFS 5 V
IKO IKO
描述
IKO CFS 5 V
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CFS 5 V
BDI部件号
15077793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFS-5-V/p/15077793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557013195
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M5 X 0.8
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Miniature
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFS5V
重量/磅
0.015
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.394英寸 | 10毫米
滚轮宽
0.236英寸 | 6毫米
螺柱直径
0.197 英寸 | 5 毫米