https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-STUD-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoak5TODVPRFV4TURJek9EVXhOVFV3TDBsT1JGQkRTVU5OUmt4U1dGOVRWRlZFWDBOSlVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmN2JlNzBmNGQ2ZGRhMDc2MmI0ODA0NTNjNTQxMGM2ZjdkNDU5NzUwMWFkNThlYzM1YjcyM2UzNWNmZTEwNzk4
PCI
PCI
CIR-4.00-1
PCI PCI
描述
PCI CIR-4.00-1
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CIR-4.00-1
BDI部件号
21454199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CIR-4-00-1/p/21454199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946100429
重量 / Kilogram
1.728
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
3.98
详细描述
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.75英寸 | 44.45毫米
螺柱直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米