https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-STUD-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhqTWk4eE1EYzJOamMwT1RJek56STNPQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlUxUlZSRjlEU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMTEyZjlhYzA4OTdlYzQ1MWI3ZDYzNThhZjUyMDAyYTM3ZmNmNTJmNDNhNDBmYmJlZWIzYWVlMzY3N2ZiZjNl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-STUD-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhqTWk4eE1EYzJOamMwT1RJek56STNPQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlUxUlZSRjlEU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMTEyZjlhYzA4OTdlYzQ1MWI3ZDYzNThhZjUyMDAyYTM3ZmNmNTJmNDNhNDBmYmJlZWIzYWVlMzY3N2ZiZjNl
PCI
PCI
CIR-5.00-HT
PCI PCI
描述
PCI CIR-5.00-HT
Cam Follower Bearing; 4.562" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CIR-5.00-HT
BDI部件号
22969562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CIR-5-00-HT/p/22969562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946131119
重量 / Kilogram
3.32
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
7.58
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.562" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
4.562英寸 | 115.875毫米
滚轮宽
1.63英寸 | 41.402毫米

