

SMITH BEARING
SMITH BEARING
CR 1-1/2 XBE SS
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING CR 1-1/2 XBE SS
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CR 1-1/2 XBE SS
BDI部件号
21456597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR-1-1-2-XBE-SS/p/21456597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041211162
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Threaded End Lubrication | Stainless Steel
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.55
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米